Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho63.6 mm
- Anillo exterior Ancho22 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- Ancho general2.5039 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de selloSello de labios triple