Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete2 mm
- Ancho del anillo interior27 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho27 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso1.120 kg
Detalles
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero remachado
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6310-2RSTFPC4F7 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Características y beneficios• Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola. • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6310-2RSTFP-C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 50 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 27 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6310-2RSTFP-C4
- RPM máximas (grasa)6400 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial62000 N
- Capacidad de carga estática radial38500 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieSERIE 6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosASTM A295
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO1200106764496
Descripción general
- Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola.
- Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.