Motion
FH205-25MM-AP
Cojinete de inserto de bola - Agrícola - Orificio cilíndrico, Diámetro de orificio de 25 mm, 2.0472 pulg. OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07259135
No. Fabricante FH205-25MM-AP
Precio139.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Agrícola - Orificio cilíndrico, Diámetro de orificio de 25 mm, 2.0472 pulg. OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07259135
No. Fabricante FH205-25MM-AP
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
Precio139.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    0.8460 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.2200 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3147 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1771 lbf
  • Tipo de sello
    Sello F
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106966548

Descripción general

Descripción del fabricante
FH205A INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"