Motion
FH208-40MM-AP
Cojinete de inserto de bola - Agrícola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.7200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07259137
No. Fabricante FH208-40MM-AP
Precio87.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Agrícola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.7200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07259137
No. Fabricante FH208-40MM-AP
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
Su precio$87.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.7200 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello F
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106989240

Descripción general

Descripción del fabricante
FH208-40MMA INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"