Motion
FH209-45MM-AP
Cojinete de inserto de bola - Agrícola - Orificio cilíndrico, 45 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07259138
No. Fabricante FH209-45MM-AP
Precio143.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Agrícola - Orificio cilíndrico, 45 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07259138
No. Fabricante FH209-45MM-AP
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
Precio143.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Anillo interior Ancho  
    30.18 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    43.7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello F
  • UPC_NO
    1200106989257

Descripción general

Descripción del fabricante
FH209-45MMA INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"