Motion
UCR205-16-SP1
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 0.7166 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07259139
No. Fabricante UCR205-16-SP1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 0.7166 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07259139
No. Fabricante UCR205-16-SP1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1 in
  • Inner Ring Width  
    18.18 mm
  • Outer Ring Width  
    15 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Ancho general
    0.7166 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CX
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de sello
    Juntas de goma Buna-N de un solo labio en ambos lados
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
UCR205-16-SP1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo