Motion
6205-2RSTFP-22

PEER BEARING CO (SKF)
6205-2RSTFP-22

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07259140
No. Fabricante 6205-2RSTFP-22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
6205-2RSTFP-22

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07259140
No. Fabricante 6205-2RSTFP-22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.129 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6205-2RSTFP-22
  • Características y beneficios
    • Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola. • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6205-2RSTFP-22 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 25 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-2RSTFP-22
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    13000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    SERIE "22" ESFÉRICA
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-2RSTFP-22
  • Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola.
  • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo