Especificaciones
Dimensions
- Peso720 g
Details
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN PILOTO VXD242GZ2A
- Caja IP65
- Para uso con agua. Temperatura del fluido de 1 a 60°C
- Tamaño del puerto: de 1/4 a 1 pulgada, brida: de 32A a 50A
- Otras opciones: aplicable a agua desionizada, sin aceite, roscas de babor, soporte
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad