Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.6000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoGS19/24
- Diámetro del extremo del cubo1.57 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9840 pulg.
- Diámetro exterior1.5700 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- Tipo de orificioRSB
- Material del concentradorAluminio
- Tipo de mordazaCurvado
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloAbrazadera, tornillo de fijación
- SerieGS
- Capacidad de par92.93 pulg.
- UPC_NO685144765147