Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general268 mm x 90 mm x 205 mm
Detalles
- Tarjetas de opción de copia de seguridadSuministro de 24 V CC MCB 107
- Tarjetas de opción de comunicacionesProfibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Profinet MCA 120, EtherNet/IP MCA 121, Modbus TCP MCA 122
- Accesorios compatiblesLCP 101/102, Adaptador Profibus, Nema 1, 3R, 4X, Conector Motor/Principal
- Voltaje de alimentación del variador200/240 V CA
- Frenado dinámicoSí
- Clasificación del envolventeIP21
- Tipo de envolventeIP21
- Tarjetas de opción de comentariosTarjeta de termistor PTC MCB 112, entrada de sensor MCB 114
- Clasificación de potencia para servicio pesado1/2 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1/2 CV
- Tarjetas de opción de E/SE/S de uso general MCB 101, tarjeta de relé MCB 105, E/S analógicas MCB 109, E/S programables MCB 115
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaEstándar
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajePared
- Número de entradas analógicas2
- Número de salidas analógicas1
- Número de entradas digitales6
- Número de salidas digitales2
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción3
- Número de relés2
- Corriente de salida para servicios pesados2.4 A
- Corriente de salida de servicio normal2.4 A
- Folleto de descripción general
- Corriente pico alta para servicios pesados2.6 A
- Corriente pico de servicio normal3.6 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- PLC FuncionesControlador lógico inteligente
- Folleto del producto
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosEntrada de tren de impulsos
- Teclado remotoKit de montaje remoto
- Tarjetas de opción de seguridadOpción de seguridad MCB 140, Opción de seguridad MCB 141
- Comunicación serie integradaFC o Modbus RTU
- SerieVariador VLT Aqua
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar14 a 131 °F
- Aplicación típicaBombas, irrigación
- Garantía18 meses
Descripción general
- Los activos están protegidos gracias a un software especialmente diseñado que evita, por ejemplo, el martillado de agua
- Protecciones de bomba y funcionalidad de bomba sin sensor incorporada en el producto
- La eficiencia energética se maximiza como resultado de los algoritmos y el diseño de control de variadores que se centran en reducir la pérdida de calor
- Se garantiza un alto ahorro energético relacionado con el aire acondicionado gracias al concepto único de refrigeración por canal trasero que transfiere el 90 % del calor fuera de la habitación
- Las interferencias electromagnéticas y la distorsión armónica se reducen gracias al filtro RFI escalable integrado y a los estranguladores de enlace de CC integrados
- La integración perfecta del sistema y la adaptación a la aplicación son posibles gracias a las advertencias y alertas libremente programables
- El ahorro energético del 3–8% se logra como resultado de la optimización automática de la energía
- Ajuste automático de controladores PI: elimina errores
- Desconexiones principales y fusibles integrales Reduce el coste de instalación al eliminar el espacio del panel
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600
Ver la documentación
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Ver la documentación
Supervisión basada en condiciones de Danfoss VLTEl AutomationDrive FC 302 de VLT, un avance en tecnología de variadores, ahora está integrado con funcionalidad de monitoreo predictivo y basado en condiciones. Le permite utilizar el variador como sensor inteligente para monitorear el estado de su motor y aplicación, detectar problemas tempranos y encontrar soluciones (13)$(10)antes de que tengan un impacto en el proceso.
Ver la documentación