Motion
HCLP207-20-AP
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07259765
No. Fabricante HCLP207-20-AP
Precio194.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07259765
No. Fabricante HCLP207-20-AP
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
Precio194.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8126 pulg.
  • Ancho de la base
    0.6560 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.6250 pulg.
  • Longitud total
    6.5630 pulg.
  • Ancho general
    2.1730 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa,(L151) Mobil Polyrex EM
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Juntas de goma Buna-N de un solo labio en ambos lados
  • UPC_NO
    1200106974833

Descripción general

Descripción del fabricante
HCLP207-20A UNIDAD MONTADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"