Motion
207KRR12
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 1.2500 pulg. D.I., 72 mm D.E., 25 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07259775
No. Fabricante 207KRR12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 1.2500 pulg. D.I., 72 mm D.E., 25 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #07259775
No. Fabricante 207KRR12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    207KRR12 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 207KRR12 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 1.2500 pulg. con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 25 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    207KRR12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
207KRR12 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo