Motion
GW210PPB5
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 1.7850 pulg. Orificio, 90 mm OD, 30.2 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #07260063
No. Fabricante GW210PPB5
Precio77.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 1.7850 pulg. Orificio, 90 mm OD, 30.2 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #07260063
No. Fabricante GW210PPB5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7850 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    30.175 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    30.2 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW210RPPB5 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con un diámetro de orificio de 1.7850 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 90 mm y ancho total de 30.20 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    36560
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106992905

Descripción general

Descripción del fabricante
GW210RPPB5 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like