Motion
MVM06252D-AP
CA Motor CA de estructura IEC - 0.25 kW, 3000 rpm, 3 f, 230/400/415 V, 63 Estructura, 50 Hz, base 3000 rpm, servicio S1
Artículo MI #07260100
No. Fabricante MVM06252D-AP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CA Motor CA de estructura IEC - 0.25 kW, 3000 rpm, 3 f, 230/400/415 V, 63 Estructura, 50 Hz, base 3000 rpm, servicio S1
Artículo MI #07260100
No. Fabricante MVM06252D-AP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    63
  • Diámetro del eje
    11 mm
  • Peso
    9.700 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3000 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    S1 Servicio
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    78.60 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • kW
    0.25 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568668535
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400/415 V
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    3000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MVM06252D-AP 0.25KW MOTOR