Motion
FC-302P22KT5E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

DANFOSS VLT
FC-302P22KT5E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131X7345 Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 380/480 V CA, 30 hp de servicio normal, corriente de salida 61 A de servicio normal, clasificación IP55 , 50/60 Hz
Artículo MI #07260481
No. Fabricante FC-302P22KT5E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Precio11,072.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS VLT
FC-302P22KT5E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131X7345 Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 380/480 V CA, 30 hp de servicio normal, corriente de salida 61 A de servicio normal, clasificación IP55 , 50/60 Hz
Artículo MI #07260481
No. Fabricante FC-302P22KT5E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
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
Precio11,072.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    520 mm x 230 mm x 242 mm

Detalles

  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    Suministro de 173 V CC MCB 107
  • Tarjetas de opción de comunicaciones
    Profibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Profinet MCA 120, EtherNet/IP MCA 121, Modbus TCP MCA 122, Powerlink MCA 123, EtherCat MCA 124, Profibus Converter MCA 113, Profibus Converter MCA 114, CANopen MCA 105, CANopen MCA 105, DeviceNet Converter MCA 194
  • Accesorios compatibles
    LCP 101/102, adaptador Profibus, kit Nema 1
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Frenado dinámico
    Sí
  • Clasificación del envolvente
    IP55
  • Tipo de envolvente
    IP55
  • Tarjetas de opción de comentarios
    Entrada de encoder MCB 102, entrada de resolutor MCB 103, tarjeta de termistor PTC MCB 112, entrada de sensor MCB 114
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    30 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    30 CV
  • Tarjetas de opción de E/S
    E/S de uso general MCB 101, tarjeta de relé MCB 105, E/S analógicas MCB 109, E/S programables MCB 115
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de entradas analógicas
    2
  • Número de salidas analógicas
    1
  • Número de entradas digitales
    4
  • Número de salidas digitales
    2
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    3
  • Número de relés
    2
  • Corriente de salida para servicios pesados
    61 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    61 A
  • Folleto de descripción general
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    36 A
  • Corriente pico de servicio normal
    47 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    Controlador lógico inteligente
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
    Sí
  • Teclado remoto
    Kit de montaje remoto
  • Tarjetas de opción de seguridad
    Opción de seguridad MCB 140, Opción de seguridad MCB 141, Opción de seguridad MCB 150, Opción de seguridad MCB 151, Opción de seguridad MCB 152, E/S de PLC seguro MCB 108
  • Comunicación serie integrada
    FC o Modbus RTU
  • Serie
    Transmisión de elevación de VLT
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    14 a 122 °F
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, irrigación
  • Garantía
    18 meses

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-302P22KT5E55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Hay menos necesidad de refrigeración o sobredimensionamiento, ya que la temperatura ambiente es de 50°C sin reducción del régimen nominal
  • La necesidad de capacidad de PLC se reduce gracias al control lógico inteligente
  • Se garantizan bajos costes de vida útil, ya que el variador es altamente resistente al desgaste
  • La vida útil de la electrónica se prolonga debido a la refrigeración de canal posterior para los armarios D, E y F
  • La puesta en marcha y las actualizaciones son fáciles gracias a la tecnología plug-in
  • Posición y sincronización de alta precisión gracias a la disponibilidad del controlador de Motion integrado en toda la gama de productos
  • Características como la gestión inteligente del calor, el paro seguro y la desconexión de par segura garantizan un funcionamiento seguro y energéticamente eficiente del variador
  • Amplia variedad de opciones de E/S: adaptable a las aplicaciones más exigentes
  • Amplia variedad de buses de campo industriales: fácil conexión a cualquier red industrial
  • Cajas para interiores NEMA 1, NEMA 12 y NEMA 4X : adecuadas para entornos de lavado hostiles sin necesidad de paneles personalizados
  • Desconexiones principales y fusibles integrales Reduce el coste de instalación al eliminar el espacio del panel

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"