Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general268 mm x 130 mm x 205 mm
Detalles
- Tarjetas de opción de copia de seguridadSuministro de 213 V CC MCB 107
- Tarjetas de opción de comunicacionesProfibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Profinet MCA 120, EtherNet/IP MCA 121, Modbus TCP MCA 122, Powerlink MCA 123, EtherCat MCA 124, Profibus Converter MCA 113, Profibus Converter MCA 114, CANopen MCA 105, CANopen MCA 105, DeviceNet Converter MCA 194
- Accesorios compatiblesLCP 101/102, adaptador Profibus, kit Nema 1
- Voltaje de alimentación del variador200/240 V CA
- Frenado dinámicoSí
- Clasificación del envolventeIP66
- Tipo de envolventeIP66
- Tarjetas de opción de comentariosEntrada de encoder MCB 102, entrada de resolutor MCB 103, tarjeta de termistor PTC MCB 112, entrada de sensor MCB 114
- Clasificación de potencia para servicio pesado5 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5 CV
- Tarjetas de opción de E/SE/S de uso general MCB 101, tarjeta de relé MCB 105, E/S analógicas MCB 109, E/S programables MCB 115
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaEstándar
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajePared
- Número de entradas analógicas2
- Número de salidas analógicas1
- Número de entradas digitales4
- Número de salidas digitales2
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción3
- Número de relés2
- Corriente de salida para servicios pesados10 A
- Corriente de salida de servicio normal10 A
- Folleto de descripción general
- Corriente pico de servicio normal9 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- PLC FuncionesControlador lógico inteligente
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosSí
- Teclado remotoKit de montaje remoto
- Tarjetas de opción de seguridadOpción de seguridad MCB 140, Opción de seguridad MCB 141, Opción de seguridad MCB 150, Opción de seguridad MCB 151, Opción de seguridad MCB 152, E/S de PLC seguro MCB 108
- Comunicación serie integradaFC o Modbus RTU
- SerieTransmisión de elevación de VLT
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar14 a 122 °F
- Aplicación típicaVentiladores, bombas, transportadores, irrigación
- Garantía18 meses
Descripción general
- Hay menos necesidad de refrigeración o sobredimensionamiento, ya que la temperatura ambiente es de 50°C sin reducción del régimen nominal
- La necesidad de capacidad de PLC se reduce gracias al control lógico inteligente
- Se garantizan bajos costes de vida útil, ya que el variador es altamente resistente al desgaste
- La vida útil de la electrónica se prolonga debido a la refrigeración de canal posterior para los armarios D, E y F
- La puesta en marcha y las actualizaciones son fáciles gracias a la tecnología plug-in
- Posición y sincronización de alta precisión gracias a la disponibilidad del controlador de Motion integrado en toda la gama de productos
- Características como la gestión inteligente del calor, el paro seguro y la desconexión de par segura garantizan un funcionamiento seguro y energéticamente eficiente del variador
- Amplia variedad de opciones de E/S: adaptable a las aplicaciones más exigentes
- Amplia variedad de buses de campo industriales: fácil conexión a cualquier red industrial
- Cajas para interiores NEMA 1, NEMA 12 y NEMA 4X : adecuadas para entornos de lavado hostiles sin necesidad de paneles personalizados
- Desconexiones principales y fusibles integrales Reduce el coste de instalación al eliminar el espacio del panel
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600
Ver folleto
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Ver folleto
Supervisión basada en condiciones de Danfoss VLTEl AutomationDrive FC 302 de VLT, un avance en tecnología de variadores, ahora está integrado con funcionalidad de monitoreo predictivo y basado en condiciones. Le permite utilizar el variador como sensor inteligente para monitorear el estado de su motor y aplicación, detectar problemas tempranos y encontrar soluciones (13)$(10)antes de que tengan un impacto en el proceso.
Ver folleto