Motion
FC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX

DANFOSS VLT
FC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX

Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 200 a 240 V CA, servicio normal de 1 hp, corriente de salida de 4.2 A de servicio normal, clasificación de IP21 , 50/60 Hz, control vectorial de voltaje VVC+ modo de velocidad o par, u/f (control de frecuencia)
Artículo MI #07260615
No. Fabricante FC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX
Precio778.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS VLT
FC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX

Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 200 a 240 V CA, servicio normal de 1 hp, corriente de salida de 4.2 A de servicio normal, clasificación de IP21 , 50/60 Hz, control vectorial de voltaje VVC+ modo de velocidad o par, u/f (control de frecuencia)
Artículo MI #07260615
No. Fabricante FC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX
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
Precio778.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    11.6 pulg. x 3 pulg. x 6.6 pulg.
  • Peso
    5.1 lb

Detalles

  • Accesorios compatibles
    Kit de conversión LCP 21/Ciego/102/Adaptador/Montaje, MCC 101/102, MCE 101, IP21
  • Salidas de entradas digitales configurables
    1
  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Frenado dinámico
    Sí
  • Clasificación del envolvente
    IP21
  • Tipo de envolvente
    IP21
  • Conexión del codificador
    Codificador 24V
  • Tipo de retroalimentación
    Codificador 24V
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    1 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Sí - Pantalla gráfica NLCP
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en pared
  • Número de entradas analógicas
    2
  • Número de salidas analógicas
    1
  • Número de entradas digitales
    6(7)
  • Número de salidas digitales
    1
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    1
  • Número de relés
    1
  • Número de entradas de seguridad Sto
    1
  • Modo de funcionamiento
    u/f (Control de frecuencia), control vectorial de voltaje VVC+ Modo de velocidad o par
  • Corriente de salida para servicios pesados
    4.2 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    4.2 A
  • Folleto de descripción general
  • Corriente pico de servicio normal
    6.7 A
  • Controlador PI/PID
    PID
  • PLC Funciones
    Controlador lógico inteligente
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
    Sí
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
    Sí
  • Teclado remoto
    Kit de montaje remoto disponible
  • Comunicación serie integrada
    Modbus RTU, EtherNet/IP
  • Serie
    Midi VLT
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    14 a 113 °F
  • Estándares cumplidos
    UL 508C, EN/IEC 61800-5-1, cUL, CE, STO - IEC/EN 61508: 2010 SIL2, IEC/EN 61800-5-2: 2007 SIL2,• IEC/EN 62061: 2012 SILCL de SIL2, IEC/EN 61326-3-1: 2008, EN ISO 13849-1: 2008 Categoría 3 PL d
  • Aplicación típica
    Transportadores, ventiladores, bombas, compresores, sistemas de embalaje, mezcladores, Motion
  • Garantía
    18 meses

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX
  • Diseño compacto que ahorra espacio en el panel
  • Instalación fácil y rápida gracias a interfaces de usuario flexibles
  • No es necesario instalar equipo de refrigeración adicional ni sobredimensionar el variador, ya que está diseñado para funcionar a 45°C a plena carga y hasta 55°C con reducción del régimen nominal
  • No es necesario instalar componentes adicionales gracias a la mitigación armónica integrada, los filtros RFI, los picadores de freno y la seguridad funcional (STO)
  • La corrección activa del factor de potencia (PFC) integrada reduce significativamente la distorsión armónica y mejora la calidad de la fuente de alimentación
  • El algoritmo de control ejecuta motores de inducción y PM: libertad para elegir el mejor motor de alta eficiencia para la tarea
  • Reduzca los equipos de comunicación externos con su elección de PROFINET o EtherNet/IP con dos puertos integrados en el producto
  • Estrangulador de CC integrado: ahorra tiempo de instalación y espacio en el panel, mejora la calidad de la fuente de alimentación y ayuda a prolongar la vida útil del condensador de CC

También puede gustarle

Los clientes también compraron