Motion
175G5167

DANFOSS VLT
175G5167

Arrancador compacto VLT - 25 hp a 200-440 V, tensión de alimentación de 200-440 V, entrada de fase 3 , nominal IP20
Artículo MI #07260676
No. Fabricante 175G5167
Precio1,614.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS VLT
175G5167

Arrancador compacto VLT - 25 hp a 200-440 V, tensión de alimentación de 200-440 V, entrada de fase 3 , nominal IP20
Artículo MI #07260676
No. Fabricante 175G5167
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
Precio1,614.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    203 mm x 98 mm x 165 mm

Detalles

  • Clasificación del envolvente
    IP20
  • Caballos de fuerza
    25 CV a 200-440 V
  • Fase de entrada
    3
  • Teclado/pantalla
    Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en pared
  • Número de entradas analógicas
    3
  • Número de relés
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 - 140 °F
  • Folleto de descripción general
  • Controlador PI/PID
    PID
  • PLC Funciones
    Controlador lógico inteligente
  • Comunicación serie integrada
    RTC Modbus
  • Frecuencia de suministro
    44/66 Hz
  • Tensión de alimentación
    200-440 V
  • Aplicación típica
    Cualquier aplicación
  • Garantía
    18 meses

Descripción general

Descripción del fabricante
MCD 201-018-T4-CV3
  • Conectividad sencilla para el arrancador suave a redes basadas en EtherNet/IP, como los sistemas PLC de Rockwell
  • El espacio del panel se puede ahorrar gracias al tamaño compacto
  • Los costes de instalación se minimizan y se elimina la pérdida de alimentación gracias al bypass integrado
  • Es posible realizar más arranques por hora y una carga mayor gracias a los algoritmos de control SCR avanzados que equilibran la forma de onda de salida
  • La inversión general del proyecto se reduce debido a las protecciones esenciales del motor
  • No se necesita refrigeración externa ni sobredimensionamiento gracias a la temperatura ambiente máxima de 50°C sin reducción del régimen nominal

También puede gustarle

Los clientes también compraron