Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general203 mm x 98 mm x 165 mm
Detalles
- Clasificación del envolventeIP20
- Caballos de fuerza20 CV a 200-575 V
- Fase de entrada3
- Teclado/pantallaEstándar
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeMontaje en pared
- Número de entradas analógicas3
- Número de relés2
- Rango de temperatura de funcionamiento14 - 140 °F
- Folleto de descripción general
- Controlador PI/PIDPID
- PLC FuncionesControlador lógico inteligente
- Comunicación serie integradaRTC Modbus
- Frecuencia de suministro44/66 Hz
- Tensión de alimentación200-575 V
- Aplicación típicaCualquier aplicación
- Garantía18 meses
Descripción general
- Conectividad sencilla para el arrancador suave a redes basadas en EtherNet/IP, como los sistemas PLC de Rockwell
- El espacio del panel se puede ahorrar gracias al tamaño compacto
- Los costes de instalación se minimizan y se elimina la pérdida de alimentación gracias al bypass integrado
- Es posible realizar más arranques por hora y una carga mayor gracias a los algoritmos de control SCR avanzados que equilibran la forma de onda de salida
- La inversión general del proyecto se reduce debido a las protecciones esenciales del motor
- No se necesita refrigeración externa ni sobredimensionamiento gracias a la temperatura ambiente máxima de 50°C sin reducción del régimen nominal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600
Ver folleto
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Ver folleto
Supervisión basada en condiciones de Danfoss VLTEl AutomationDrive FC 302 de VLT, un avance en tecnología de variadores, ahora está integrado con funcionalidad de monitoreo predictivo y basado en condiciones. Le permite utilizar el variador como sensor inteligente para monitorear el estado de su motor y aplicación, detectar problemas tempranos y encontrar soluciones (13)$(10)antes de que tengan un impacto en el proceso.
Ver folleto