Motion
HC208-40MM-AP
Cojinete de inserto de bola - Agrícola - Orificio cilíndrico, Diámetro de orificio de 40 mm, 3.1496 pulg. OD, 2.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07260781
No. Fabricante HC208-40MM-AP
Precio111.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Agrícola - Orificio cilíndrico, Diámetro de orificio de 40 mm, 3.1496 pulg. OD, 2.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07260781
No. Fabricante HC208-40MM-AP
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
Su precio$111.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.6850 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    2.2200 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.94 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7329 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4496 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106974819

Descripción general

Descripción del fabricante
HCN208A AGRICULTURA
  • Se puede pedir en diseño de labio único o triple