Motion
GW208PPB8F5544

PEER Bearing
GW208PPB8F5544

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.1800 in, 80 mm OD, 1.4375 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #07260888
No. Fabricante GW208PPB8F5544
Precio85.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
GW208PPB8F5544

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.1800 in, 80 mm OD, 1.4375 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #07260888
No. Fabricante GW208PPB8F5544

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$85.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1800 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    36.512 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW208SPPB8 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con diámetro de orificio de 1.1800 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 36.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
    Desde las impresiones
  • Número de catálogo del fabricante
    GW208PPB8F5544
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Tipo de sello
    La goma Triple Lip Buna-N sella ambos lados
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106965367

Descripción general

Descripción del fabricante
GW208SPPB8 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo