Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.5310 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6845 pulg.
- Longitud total Diámetro5.0000 pulg.
- Ancho general1.6845 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de sello5 Sello labial
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO8865590476930
Descripción general
Descripción del fabricante
FD209K52-1-1/2RD CONJUNTO DE COJINETE
- Unidades estándar del sector directamente intercambiables
- Compensa la desalineación de superficies de montaje o marco imprecisas
- Mayor productividad y vida útil de los rodamientos en el campo debido a la protección contra cargas de choque de las bridas de acero estampado
- El exclusivo sistema de sellado elimina la necesidad de relubricación diaria