Motion
T-7W  8 pulg. x 25 pies

Flexaust
T-7W 8 in x 25 ft

Manguera de ducto - 8.000 pulg. D.I., 25 pies de longitud, Manguera de caucho termoplástico negro de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte y banda de desgaste de polipropileno externo amarillo, Material de caucho termoplástico, 4.00 psi
Artículo MI #07261021
No. Fabricante T-7W 8 in x 25 ft
Precio18.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
T-7W 8 in x 25 ft

Manguera de ducto - 8.000 pulg. D.I., 25 pies de longitud, Manguera de caucho termoplástico negro de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte y banda de desgaste de polipropileno externo amarillo, Material de caucho termoplástico, 4.00 psi
Artículo MI #07261021
No. Fabricante T-7W 8 in x 25 ft
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
Su precio$18.22/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    8.250 pulg.
  • Diámetro interior
    8.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.030 pulg.
  • Peso
    1.20 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Lavado de automóviles, conducto, limpieza de conductos de horno, ventilación de vertederos, todoterreno, ozono, conducto de ribete de papel
  • Color
    Negro con tira de desgaste amarilla
  • Relación de compresión
    3:1
  • Construcción
    Manguera de caucho termoplástico negro de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte y banda de desgaste de polipropileno externo amarillo
  • Material de la manguera
    Goma termoplástica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8901080025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    3.46 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Desgaste de alambre de acero elástico y polipropileno externo
  • Serie
    Flexadux® TR T-7W
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -60 a 275 °F
  • Sustancia transportada
    Polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    4.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
T-7W TERMOPLÁSTICO 8"ID X 25' MED PESO
  • La manguera multiuso más general
  • La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
  • Excelente resistencia química
  • El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
  • Grosor de la pared = 0,025" (2" D.I.), 0,030” (ID de 2.5" y superior)
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo