Motion
6202VC3

NSK
6202VC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Sellado único
Artículo MI #07261785
No. Fabricante 6202VC3
Precio21.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6202VC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Sellado único
Artículo MI #07261785
No. Fabricante 6202VC3
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
Su precio$21.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Altura total
    11 mm
  • Longitud total
    11 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6202VC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 15 mm con sello único y diámetro exterior de 35 mm para maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202VC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176013973
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7650 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3750 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176013973

Descripción general

Descripción del fabricante
6202 V C3 BRG