Motion
66149
Lámpara recargable Stylus Pro USB UV
Artículo MI #07262812
No. Fabricante 66149
Precio101.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara recargable Stylus Pro USB UV
Artículo MI #07262812
No. Fabricante 66149

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    6.15 pulg.
  • Peso
    1.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Tiempo de ejecución completo
    2.5 horas
  • Características y beneficios
    • El LED UV funciona durante 2.5 horas • Indicador de carga • Interruptor trasero con botón pulsador para un funcionamiento momentáneo o constante • Práctico tamaño de 6 pulgadas con clip de bolsillo extraíble • Funda metálica deslizante que protege el puerto USB del agua y el polvo • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Estructura de aluminio duradera
  • Incluye
    Batería recargable, cable USB, funda de nylon
  • Color de bombilla LED
    UV
  • Número de Upc del fabricante
    80926661493
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    2.5 horas
  • Modelo
    Lámpara recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926661493
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
66149 LÁMINA ULTRAVIOLETA
  • El LED UV funciona durante 2.5 horas
  • Indicador de carga
  • Interruptor de la cola del botón pulsador para un funcionamiento momentáneo o constante
  • Práctico tamaño de 6 pulgadas con clip de bolsillo extraíble
  • Funda metálica deslizante que protege el puerto USB del agua y el polvo
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Construcción duradera de aluminio