Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON EXT. EJE DE SALIDA

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/EXT. OUTPUT SHAFT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON EXT. EJE DE SALIDA
Artículo MI #07262878
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/EXT. OUTPUT SHAFT
Precio1,939.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/EXT. OUTPUT SHAFT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON EXT. EJE DE SALIDA
Artículo MI #07262878
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/EXT. OUTPUT SHAFT
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
Precio1,939.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    176
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1050 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.875 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.74 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TCR130 158.9:1 CONJUNTO DEL REDUCTOR - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.39 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    115.000 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.97 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 430 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475232628

Descripción general

Descripción del fabricante
176A05L14 REDUCTOR