Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior44.500 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho44.5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso2.23 lb
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW211RPP4 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con diámetro de orificio de 1.5000 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 44.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteGW211PP4
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106775379