Especificaciones
Dimensiones
- Copa Ancho0.8750 pulg.
- Radio de filete0.09 pulg.
- Exterior Diámetro3.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Cono compatible33880
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590373048
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoCopas de cojinetes de rodillos cónicos
- Serie33800
- Copa individual o dobleCopa individual
- UPC_NO1200106969563
Descripción general
- Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
- Geometría interna optimizada y diseñada
- Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
- Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo