Motion
AW13X

NTN
AW13X

Arandela de bloqueo de cojinetes - 65 mm D.I., 92 mm Diámetro exterior, 79 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono, Serie AW
Artículo MI #07263614
No. Fabricante AW13X
Precio4.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW13X

Arandela de bloqueo de cojinetes - 65 mm D.I., 92 mm Diámetro exterior, 79 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono, Serie AW
Artículo MI #07263614
No. Fabricante AW13X
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
Precio4.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Cara Diámetro  
    79 mm
  • Ancho de la llave
    8 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    92 mm
  • Tang Ancho  
    0.2756 pulg.; 7.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN13
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022414
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022414

Descripción general

Descripción del fabricante
AW13X ARANDELA DE SEGURIDAD