Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1880 pulg.
- Ancho del anillo interior55.6 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho55.60 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónW311R AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 2.1880 pulgadas, cierre abierto, diámetro exterior de 120 mm y ancho total de 55.60 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteW311-8445
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106962458