Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6250 pulg.
- Tamaño del perno18 mm
- Agujero Diámetro60 mm
- En general Altura2.7200 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8740 pulg.
Detalles
- AplicaciónAcabador de semilla
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de sello5 Sello labial
- SerieXD-UCF
- Tipo de cojineteBola