Motion
HCLP208-24-AP

PEER Bearing
HCLP208-24-AP

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-1/2 pulg. de calibre
Artículo MI #07263688
No. Fabricante HCLP208-24-AP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
HCLP208-24-AP

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-1/2 pulg. de calibre
Artículo MI #07263688
No. Fabricante HCLP208-24-AP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9374 pulg.
  • Ancho de la base
    0.8130 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.4063 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.3350 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa,(L151) Mobil Polyrex EM
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Juntas de goma Buna-N de un solo labio en ambos lados

Descripción general

Descripción del fabricante
HCLP208-24-AP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo