Motion
TI480 PRO
Cámara de infrarrojos - Pantalla de 3.5 pulgadas, Rango de temperatura del objeto de -4 a 1832 °F, Campo de visión de 34° x 24° , Resolución de infrarrojos de 640 x 480
Artículo MI #07263703
No. Fabricante TI480 PRO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cámara de infrarrojos - Pantalla de 3.5 pulgadas, Rango de temperatura del objeto de -4 a 1832 °F, Campo de visión de 34° x 24° , Resolución de infrarrojos de 640 x 480
Artículo MI #07263703
No. Fabricante TI480 PRO

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    3.5 pulg.
  • Distancia de enfoque mínima
    0.50 pies
  • Peso
    2.3 lb

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio recargables
  • Paletas de colores
    Arcoíris, arcoíris, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida
  • Interfaces de comunicación
    USB 2.0, Wi-Fi, HDMI
  • Resolución de pantalla
    640 x 480
  • Características y beneficios
    • Visualice y diagnostique problemas con imágenes en pantalla más nítidas, múltiples marcadores rectangulares y nueve paletas de colores• Interfaz visual intuitiva con interfaz de pantalla táctil probada por el usuario• Flexibilidad para visualizar objetivos, de pequeño a grande, con lentes inteligentes intercambiables, sin necesidad de calibración• 2 veces y 4 veces teleobjetivo gran angular y lentes macro compatibles con Ti480 PRO• Transparentes, imagen precisa enfocada en todo el campo de visión con el enfoque MultiSharp• Imagen enfocada instantánea del objetivo designado• El enfoque automático LaserSharp® utiliza un medidor de distancia láser incorporado que calcula y muestra la distancia desde el objetivo designado• Obtenga 4 veces los datos de píxeles con SuperResolution, que captura varias imágenes y las combina para crear una imagen de 1,280 x 960 • Reduce la necesidad de tomar notas sobre el terreno con dos útiles funciones: IR-PhotoNotes y anotaciones de voz• Resalte rápidamente las áreas que están fuera de los rangos de temperatura “normal” preestablecidos con alarmas de color• Sincronice imágenes de forma inalámbrica directamente desde la cámara al sistema Fluke Connect®, y adjuntarlo a un registro de activos u orden de trabajo• Tomar decisiones más rápidas accediendo a mediciones de inspección desde cualquier lugar• Los miembros del equipo pueden ver al instante los mismos datos, en el sitio de inspección y en la oficina• Fabricante: Fluke
  • Campo de visión
    34° x 24°
  • Resolución de IR
    640 x 480
  • Rango de temperatura del objeto
    -4 a 1832 °F
  • Tipo de almacenamiento
    Tarjeta SD extraíble (4 GB);Memoria flash interna de 4 GB
  • Sensibilidad térmica
    Menos de 0.03 °C a 30°C / 30 mk
  • Zoom
    2-4x

Descripción general

Descripción del fabricante
TI480 60HZ (4842086) CÁMARA IR
  • Visualice y diagnostique problemas con imágenes en pantalla más nítidas, múltiples marcadores rectangulares y nueve paletas de colores
  • Interfaz visual intuitiva con interfaz de pantalla táctil mejorada y probada por el usuario
  • Flexibilidad para visualizar objetivos, de pequeños a grandes, con lentes inteligentes intercambiables, sin necesidad de calibración
  • 2 veces y 4 veces teleobjetivo gran angular y los macroobjetivos son compatibles con Ti480 PRO
  • Imagen clara y precisa enfocada en todo el campo de visión con el enfoque MultiSharp.
  • Imagen enfocada al instante de su objetivo designado
  • LaserSharp® Auto-Focus utiliza un medidor de distancia láser integrado que calcula y muestra la distancia desde el objetivo designado
  • Obtenga 4 veces los datos de píxeles con SuperResolution, que captura varias imágenes y las combina para crear una imagen de 1,280 x 960
  • Reduzca la necesidad de tomar notas sobre el terreno con dos funciones útiles: IR-PhotoNotes y anotaciones de voz
  • Resalte las áreas que están fuera de los rangos de temperatura “normal” preestablecidos rápidamente con alarmas de color
  • Sincronice imágenes de forma inalámbrica directamente desde la cámara al sistema Fluke Connect® y adjúntelas a un registro de activos o a una orden de trabajo
  • Tome decisiones más rápidas accediendo a mediciones de inspección desde cualquier lugar
  • Los miembros del equipo pueden ver al instante los mismos datos, en el sitio de inspección y en la oficina
  • Fabricante: Fluke

You May Also Like