Motion
GW211PPB10
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 1.9375 pulg. Orificio, 100 mm OD, 33.3 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #07263710
No. Fabricante GW211PPB10
Precio94.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, 1.9375 pulg. Orificio, 100 mm OD, 33.3 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #07263710
No. Fabricante GW211PPB10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$94.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    33.325 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    33.3 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW211RPPB10 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con un diámetro de orificio de 1.9375 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 33.30 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46564
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106992967

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.GW211RPPB10 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like