Motion
RV2400A
Vacío húmedo/seco 2-Stage - Capacidad del tanque de 11.5 A, 14 gal
Artículo MI #07264062
No. Fabricante RV2400A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vacío húmedo/seco 2-Stage - Capacidad del tanque de 11.5 A, 14 gal
Artículo MI #07264062
No. Fabricante RV2400A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    26.00 pulg.
  • Peso
    37.7 lb

Detalles

  • Amperaje
    11.5 A
  • Número de clase de control de exportación
    EAR99
  • Código de armonización
    8508190000
  • Número de catálogo del fabricante
    50358
  • Número de Upc del fabricante
    648846003108
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Capacidad del tanque
    14 galones (EE. UU.)
  • Tipo de aspiradora
    Húmedo/seco
  • Método de recogida de vacío
    Sin bolsa

Descripción general

Descripción del fabricante
50358 14 GAL 2-STAGE VACÍO HÚMEDO/SECO
  • Motor de 11.5 A: acciona dos ruedas de soplador para optimizar la succión y ofrecer un rendimiento líder en la industria
  • Motor 2-Stage: crea una potente succión de “alta elevación” y un flujo de aire más eficiente. Resultado: mayor potencia de aspiración y funcionamiento más silencioso
  • Mayor vida útil del motor: más de 700 horas de media
  • Carro resistente, asa de empuje y ruedas traseras grandes: estas características actúan juntas para permitir que la aspiradora se desplace fácilmente por las escaleras y sobre terrenos accidentados y umbrales
  • Bolsa de almacenamiento de accesorios: mantiene los accesorios organizados y cerca para un fácil acceso
  • Envoltura de cable/mango grande: el asa de transporte grande proporciona un área para el almacenamiento del cable de alimentación 25’
  • Construcción de tambor de polipropileno de 2-Piece: construcción resistente para satisfacer las demandas más altas que se encuentran en los lugares de trabajo
  • Tambor de 14 galones - Limpia grandes derrames y desordenes en lugares de trabajo y tiendas concurridas
  • Tecnología de reducción de ruido - Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que proporciona un funcionamiento silencioso al controlar con precisión el flujo de aire a través de la aspiradora
  • Manguera de bloqueo profesional: la manguera ultraflexible no se afloja durante el uso y es cuatro veces más duradera que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1-7/8"x10' tiene una superficie interior lisa para reducir las obstrucciones
  • Capacidad de soplado: sople las hojas de los pasillos o terrazas, y los residuos de los sitios de trabajo, herramientas, etc.
  • Drenaje grande: situado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua
  • Sistema de fijación de filtros Qwik Lock®: instale o retire el filtro de forma rápida, fácil y segura sin herramientas ni fijaciones
  • Incluye: aspiradora, manual del propietario, varillas de extensión 2 , manguera premium pro de bloqueo 1-7/8” x 10’ , boquilla multiuso, boquilla húmeda, cepillo para suelos, herramienta para hendiduras, silenciador/difusor y filtro de polvo fino.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo