Motion
RV2600B
Vacío en húmedo/seco 2-Stage Pro - Capacidad del tanque de 11.5 A, 16 gal
Artículo MI #07264098
No. Fabricante RV2600B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vacío en húmedo/seco 2-Stage Pro - Capacidad del tanque de 11.5 A, 16 gal
Artículo MI #07264098
No. Fabricante RV2600B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    28.00 pulg.
  • Peso
    40.1 lb

Detalles

  • Amperaje
    11.5 A
  • Número de clase de control de exportación
    EAR99
  • Código de armonización
    8508190000
  • Número de catálogo del fabricante
    50363
  • Número de Upc del fabricante
    648846003115
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Capacidad del tanque
    16 galones (EE. UU.)
  • Tipo de aspiradora
    Húmedo/seco
  • Método de recogida de vacío
    Sin bolsa

Descripción general

Descripción del fabricante
50363 16 GAL 2-STAGE PRO ASPIRADORA EN SECO/MOJADO
  • Motor de 11.5 A: acciona dos ruedas de soplador para optimizar la succión y ofrecer un rendimiento líder en la industria.
  • Motor 2-Stage: crea una potente succión de “alta elevación” y un flujo de aire más eficiente. Resultado: más potencia de aspiración y un funcionamiento más silencioso.
  • Mayor vida útil del motor: más de 700 horas de media.
  • Carro resistente, asa de empuje y ruedas grandes antidesgaste: estas características actúan juntas para permitir que la aspiradora se desplace fácilmente por las escaleras y sobre terreno accidentado.
  • Bolsa de almacenamiento de accesorios: mantiene los accesorios organizados y cerca para un fácil acceso.
  • Envoltura de cable/mango grande: el asa de transporte grande proporciona un área para el almacenamiento del cable de alimentación 25’ .
  • Construcción de tambor 2-Piece: construcción resistente para satisfacer las demandas más altas que se encuentran en los sitios de trabajo.
  • Tambor de 16 galones - Limpia grandes derrames y desordenes en lugares de trabajo y tiendas concurridas.
  • Tecnología de reducción del sonido: Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que proporciona un funcionamiento silencioso al controlar con precisión el flujo de aire a través de la aspiradora.
  • Manguera de bloqueo profesional: la manguera no se aflojará durante el uso y es cuatro veces más duradera que nuestra manguera estándar.
  • Capacidad de soplado: sople las hojas de los pasillos o terrazas, y los residuos de los sitios de trabajo, herramientas, etc.
  • Drenaje integrado grande: drenaje situado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.
  • Incluye: aspiradora, manual del propietario, varillas de extensión de acero 2 , manguera profesional de bloqueo premium de 17/8" x 10', herramienta para suelos con 3 insertos (boquilla para suelos, bayeta y boquilla para limpieza de alfombras), boquilla multiusos, herramienta para hendiduras, silenciador/difusor y filtro de polvo fino.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo