Especificaciones
Dimensiones
- Altura27.25 pulg.
- Peso35 lb
Detalles
- Amperaje12.0 A
- Número de clase de control de exportaciónEAR99
- Código de armonización8508190000
- Número de catálogo del fabricante50373
- Número de Upc del fabricante648846020624
- Tipo de potenciaEléctrico
- Capacidad del tanque14 galones (EE. UU.)
- Tipo de aspiradoraHúmedo/seco
- Método de recogida de vacíoSin bolsa
Descripción general
- Filtro autolimpiante: reduzca la carga frontal con los filtros dobles de PTFE y la presión diferencial para limpiar el filtro.
- Motor de 11.5 A: acciona dos ruedas de soplador para optimizar la succión y ofrecer un rendimiento líder en la industria.
- Motor 2-Stage: crea una potente succión de “alta elevación” y un flujo de aire más eficiente. Resultado: más potencia de aspiración y un funcionamiento más silencioso.
- Mayor vida útil del motor: más de 700 horas de media.
- Carro resistente, asa de empuje y ruedas traseras grandes: estas características actúan juntas para permitir que la aspiradora se desplace fácilmente hacia arriba/abajo escaleras y sobre terreno accidentado.
- Envoltura de cable/mango grande: el asa de transporte grande proporciona un área para el almacenamiento del cable de alimentación 25’ .
- Construcción de tambor soldado por rotación: construcción resistente para satisfacer las demandas más altas que se encuentran en los sitios de trabajo.
- Tambor de 14 galones - Limpia grandes derrames y desordenes en lugares de trabajo y tiendas concurridas.
- Tecnología de reducción del sonido: Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que proporciona un funcionamiento silencioso al controlar con precisión el flujo de aire a través de la aspiradora.
- Capacidad de soplado: sople las hojas de los pasillos o terrazas, y los residuos de los sitios de trabajo, herramientas, etc.
- Gran drenaje incorporado: drenaje situado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.
- Manguera Premium Lock Pro: la manguera ultraflexible no se afloja durante el uso y es 4x más duradera que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1-7/8” x 15’ tiene una superficie interior lisa para reducir las obstrucciones.
- Para reducir la acumulación de estática Elija la manguera de bloqueo con disipador no estático premium, que se vende por separado. Esta manguera duradera de 15’ in no se aflojará durante el uso, reduce la acumulación de estática cuando se recogen residuos más finos.
- Sistema de fijación del filtro Qwik Lock®: instale o retire el filtro de forma rápida, fácil y segura sin herramientas ni fijadores.
- Incluye: vacío, manual del propietario, filtros revestidos de PTFE 2 , manguera de bloqueo and1 7/8” x 15’ .