Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Radio de filete0.3 mm
- Ancho del anillo exterior8 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- Altura total10 mm
- Longitud total8 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- Características y beneficios• Acero de alta calidad—Acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los cojinetes hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa—Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad—Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad • Cojinete abierto: designación de prefijo nulo • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV • Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ • Ranura de anillo a presión: designación de prefijo NR
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105044
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6000VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 10 mm de diámetro con sellos dobles y un diámetro exterior de 26 mm para mecanismos de precisión.
- Número de catálogo del fabricante6000VVC3
- Número de Upc del fabricante029176012198
- RPM Máx.30000 rpm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4550 N
- Capacidad de carga estática radial1970 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie60
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176012198
Descripción general
- Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
- Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
- Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
- Cojinete abierto: designación de prefijo nula
- Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV
- Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ
- Ranura de anillo a presión: designación de prefijo NR
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NSK Steel Metals Works Asset Improvement Program Success StoryA major steel manufacturer was using work roll bearings manufactured from conventional steel in their rolling mill.
View Literature
NSK Bearings For Steel Industry BrochureRobust, Wear-Resistant and Durable - NSK's Rolling Bearings for the Iron and Steel Industry
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Bearings deliver longer life in contaminated and heavy-duty environments through advanced heat treatment and optimized retained austenite. Enhanced toughness, hardness and wear resistance provide superior performance in mining, cement, steel, paper and wind industries.
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF four-row cylindrical roller bearings are engineered for back-up rolls in rolling mill stands, delivering exceptional load capacity, high precision, and extended service life under extreme loads, contamination, and harsh lubrication conditions. Designed with advanced Super-TF steel and multiple cage configurations, they improve durability, reduce downtime, and enhance rolling accuracy in steel and metals processing applications.
View Literature
More resources
NSK Sendzimir Backup Roller Bearings Brochure
NSKs back-up roller bearings for cluster mills are engineered with the requisite ring strength and running accuracy to support precise plate and sheet making. With advanced options including our long-life STF steel and innovative seal design, they withstand heavy loads and lubrication challenges to deliver a long and reliable service life.
NSK SWR Spherical Roller Bearings Continuous Casting Machines Brochure
NSK SWR Series spherical roller bearings are engineered for continuous casting machines in steel and metals processing, delivering superior wear resistance, flaking life, and core toughness. Designed for heavy loads, contamination, and ultra-low speeds, they extend roll segment life and reduce unplanned downtime.