Motion
6211VC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07264260
No. Fabricante 6211VC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07264260
No. Fabricante 6211VC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Altura total
    21 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Overall Width  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Peso
    1.32 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6211VC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 55 mm con sello único y diámetro exterior de 100 mm para maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211VC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176015113
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176015113

Descripción general

Descripción del fabricante
6211 VC3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs