Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.7 lb
- Dimensiones de la ventana3.94 pulg. x 2.36 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1
- Características y beneficios• El casco de soldadura Insight* se adapta perfectamente a sus necesidades profesionales y a su presupuesto. • Con su filtro de oscurecimiento automático variable, controles digitales fáciles de usar y una carcasa ultraligera, descubrirá el verdadero valor de este casco de soldadura por sí mismo. • Tono variable 9-13 • Área de visualización de 3.93” x 2.36” que ofrece una visión sin obstrucciones durante todas las etapas del proceso de soldadura sin elevación de la campana • Controles digitales fáciles de usar • Ajustes de sensibilidad y retardo para diferentes tareas y duraciones • 4 sensores independientes • Garantía 2-Year en el ADF
- Color del cascoArc Angel
- Gráficos del cascoGráficos en el casco
- Tono de lente9-13
- Tipo de lenteOscurecimiento automático
- Número de Upc del fabricante036000461305
- UPC_NO626053606565
- Tipo de ventanaFrontal fijo
Descripción general
- El casco de soldadura Insight* se adapta perfectamente a sus necesidades profesionales y a su presupuesto.
- Con su filtro de oscurecimiento automático variable, controles digitales fáciles de usar y una carcasa ultraligera, descubrirá el verdadero valor de este casco de soldadura por sí mismo.
- Tono variable 9-13
- El área de visualización de 3.93” x 2.36” ofrece una visión sin obstrucciones durante todas las etapas del proceso de soldadura sin levantar la cubierta
- Controles digitales fáciles de usar
- Ajustes de sensibilidad y retardo para diferentes tareas y duraciones
- 4 sensores independientes
- Garantía 2-Year en el ADF