Motion
46131
Casco de Soldadura Digital ADF Ultra Ligero Insight® HLX100 - Negro, Frontal Fijo
Artículo MI #07264336
No. Fabricante 46131
Precio357.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco de Soldadura Digital ADF Ultra Ligero Insight® HLX100 - Negro, Frontal Fijo
Artículo MI #07264336
No. Fabricante 46131

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$357.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.7 lb
  • Dimensiones de la ventana
    3.94 pulg. x 2.36 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1
  • Características y beneficios
    • El casco de soldadura Insight* se adapta perfectamente a sus necesidades profesionales y a su presupuesto. • Con su filtro de oscurecimiento automático variable, controles digitales fáciles de usar y una carcasa ultraligera, descubrirá el verdadero valor de este casco de soldadura por sí mismo. • Tono variable 9-13 • Área de visualización de 3.93” x 2.36” que ofrece una visión sin obstrucciones durante todas las etapas del proceso de soldadura sin elevación de la campana • Controles digitales fáciles de usar • Ajustes de sensibilidad y retardo para diferentes tareas y duraciones • 4 sensores independientes • Garantía 2-Year en el ADF
  • Color del casco
    Negro
  • Tono de lente
    9-13
  • Tipo de lente
    Oscurecimiento automático
  • Número de Upc del fabricante
    036000461312
  • UPC_NO
    626053606572
  • Tipo de ventana
    Frontal fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
CASCO DE SOLDADURA - HLX100 CON WH40 ADF -
  • El casco de soldadura Insight* se adapta perfectamente a sus necesidades profesionales y a su presupuesto.
  • Con su filtro de oscurecimiento automático variable, controles digitales fáciles de usar y una carcasa ultraligera, descubrirá el verdadero valor de este casco de soldadura por sí mismo.
  • Tono variable 9-13
  • El área de visualización de 3.93” x 2.36” ofrece una visión sin obstrucciones durante todas las etapas del proceso de soldadura sin levantar la cubierta
  • Controles digitales fáciles de usar
  • Ajustes de sensibilidad y retardo para diferentes tareas y duraciones
  • 4 sensores independientes
  • Garantía 2-Year en el ADF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo