Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.7 lb
- Dimensiones de la ventana3.94 pulg. x 2.36 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1
- Características y beneficios• Confíe en que le proporcionará la próxima generación de seguridad de soldadura hoy mismo, con el casco de soldadura NexGen* Variable ADF diseñado para mejorar su protección, comodidad y productividad. • Función 3-N-1 versátil: soldadura, soplete, molienda • Controles digitales fáciles de usar • El diseño de circuito patentado permite que la unidad detecte soldaduras de menos de 5 A – ideal para soldaduras TIG de bajo amperaje • La lente de vista ámbar permite una mayor claridad del charco de soldadura y puede ayudar a reducir la fatiga ocular • Garantía de 2 años en ADF
- Color del cascoNegro
- Tono de lente9-13
- Tipo de lenteOscurecimiento automático
- Número de Upc del fabricante036000461480
- UPC_NO626053606619
- Tipo de ventanaFrontal fijo
Descripción general
- Cuente con la seguridad de la próxima generación de soldadura hoy mismo, con el casco de soldadura NexGen* Variable ADF diseñado para mejorar su protección, comodidad y productividad.
- Función 3-N-1 versátil: soldadura, soplete, molienda
- Controles digitales fáciles de usar
- El diseño patentado del circuito permite a la unidad detectar soldaduras de menos de 5 amperios, ideal para soldaduras TIG de bajo amperaje
- La lente de vista ámbar permite una mayor claridad del charco de soldadura y puede ayudar a reducir la fatiga ocular
- Garantía de 2 años en el ADF