Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.7 lb
- Dimensiones de la ventana3.94 pulg. x 2.36 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1
- Características y beneficios• TrueSight II ofrece la mejor claridad óptica de su clase con una clasificación 1/1/1/1 real con tecnología Balder*. II tiene un área de visualización grande y controles digitales. • Clasificación óptica 1/1/1/1 • Tono variable de 5-8 y 9-13 • Área de visualización 3.25” X 4.00” • Controles digitales (diseñados por soldadores para soldadores) • Modos de soldadura, rectificado y antorcha (casco de soldadura 3-N-1 ) • Ajustes de retardo y sensibilidad • 4 sensores y apagado automático • Cumple con ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3 • Certificado DIN Plus
- Color del cascoNegro
- Tono de lente9-13
- Tipo de lenteOscurecimiento automático
- Número de Upc del fabricante036000461596
- UPC_NO626053606688
- Tipo de ventanaFrontal fijo
Descripción general
- TrueSight II ofrece la mejor claridad óptica de su clase con una clasificación 1/1/1/1 real con la tecnología Balder*. II tiene un área de visualización grande y controles digitales.
- Clasificación óptica 1/1/1/1
- Tono variable de 5-8 y 9-13
- Área de visualización 3.25” X 4.00”
- Controles digitales (diseñados por soldadores para soldadores)
- Modos de soldadura, rectificado y antorcha (casco de soldadura 3-N-1 )
- Ajustes de retardo y sensibilidad
- 4 Sensores y apagado automático
- Cumple con ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3
- Certificación DIN Plus