Motion
46118
Casco de Soldadura Digital Variable ADF TrueSightII HLX con Tecnología Balder - Estrellas y Cicatriz, Frontal Fijo
Artículo MI #07264360
No. Fabricante 46118
Precio995.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco de Soldadura Digital Variable ADF TrueSightII HLX con Tecnología Balder - Estrellas y Cicatriz, Frontal Fijo
Artículo MI #07264360
No. Fabricante 46118
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
Su precio$995.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.7 lb
  • Dimensiones de la ventana
    3.94 pulg. x 2.36 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1
  • Características y beneficios
    • TrueSight II ofrece la mejor claridad óptica de su clase con una clasificación 1/1/1/1 real con tecnología Balder*. II tiene un área de visualización grande y controles digitales. • Clasificación óptica 1/1/1/1 • Tono variable de 5-8 y 9-13 • Área de visualización 3.25” X 4.00” • Controles digitales (diseñados por soldadores para soldadores) • Modos de soldadura, rectificado y antorcha (casco de soldadura 3-N-1 ) • Ajustes de retardo y sensibilidad • 4 sensores y apagado automático • Cumple con ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3 • Certificado DIN Plus
  • Color del casco
    Estrellas y cicatrices
  • Gráficos del casco
    Gráficos en el casco
  • Tono de lente
    9-13
  • Tipo de lente
    Oscurecimiento automático
  • Número de Upc del fabricante
    036000461183
  • UPC_NO
    626053606527
  • Tipo de ventana
    Frontal fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
CASCO DE SOLDADURA - HLX C/VERDADERA II
  • TrueSight II ofrece la mejor claridad óptica de su clase con una clasificación 1/1/1/1 real con la tecnología Balder*. II tiene un área de visualización grande y controles digitales.
  • Clasificación óptica 1/1/1/1
  • Tono variable de 5-8 y 9-13
  • Área de visualización 3.25” X 4.00”
  • Controles digitales (diseñados por soldadores para soldadores)
  • Modos de soldadura, rectificado y antorcha (casco de soldadura 3-N-1 )
  • Ajustes de retardo y sensibilidad
  • 4 Sensores y apagado automático
  • Cumple con ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3
  • Certificación DIN Plus

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo