Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Ancho del anillo exterior9 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- Altura total9 mm
- Longitud total9 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- Características y beneficios• Tipo más común de rodamientos de rodillos • Las ranuras de canalización en los anillos interior y exterior tienen arcos circulares de radio ligeramente mayor que el de las bolas • Las cargas axiales y radiales se pueden imponer en cualquier dirección y debido a su bajo par son altamente adecuadas donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia • Viene en estilo abierto o con blindajes de goma (sufijo VV) o acero (sufijo ZZ) y están prelubricados • Aplicaciones: Transmisiones, motores y generadores eléctricos, electrodomésticos, bombas y compresores, sopladores y ventiladores, cambiadores de velocidad, cajas de engranajes y transmisiones, maquinaria para carpintería, equipos para césped y jardín, turbinas, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y yacimientos petrolíferos, ascensores, equipos de transporte, polipastos y grúas, herramientas eléctricas, válvulas industriales, maquinaria de laminación y textil, papel y maquinaria de impresión, productos alimenticios y maquinaria de embalaje, equipos médicos y dentales (extrapequeños), equipo de robótica (delgado), embragues industriales, juntas deslizantes • Fabricante: NSK
- Código de armonización8482105044
- Descripción largaEl 6200DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 10mm y 30mm , adecuado para maquinaria y equipos.
- Número de catálogo del fabricante6200DDU
- Número de Upc del fabricante029176063824
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176063824
Descripción general
- Tipo más común de cojinetes de rodillos
- Las ranuras de la pista de carreras tanto en el anillo interior como en el exterior tienen arcos circulares de un radio ligeramente mayor que el de las bolas
- Las cargas axiales y radiales se pueden imponer en cualquier dirección y, debido a su bajo par, son muy adecuadas cuando se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia
- Viene en estilo abierto o con protectores de caucho (sufijo VV) o acero (sufijo ZZ) y están prelubricados
- Aplicaciones: Transmisiones, motores y generadores eléctricos, electrodomésticos, bombas y compresores, sopladores y ventiladores, cambiadores de velocidad, cajas de engranajes y transmisiones, maquinaria para carpintería, equipos para césped y jardín, turbinas, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y yacimientos petrolíferos, ascensores, equipos de transporte, polipastos y grúas, herramientas eléctricas, válvulas industriales, maquinaria de laminación y textil, papel y maquinaria de impresión, productos alimenticios y maquinaria de embalaje, equipos médicos y dentales (extrapequeños), equipo de robótica (delgado), embragues industriales, juntas deslizantes
- Fabricante: NSK
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito del programa de mejora de activos NSK Steel Metals WorksUn importante fabricante de acero utilizaba cojinetes de rodillos de trabajo fabricados con acero convencional en su tren laminador.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos NSK para la industria del aceroRobustos, resistentes al desgaste y duraderos: rodamientos de NSK para la industria del hierro y el acero
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKLos rodamientos de acero duro NSK ofrecen una vida útil más larga en entornos contaminados y de alta resistencia a través de un tratamiento térmico avanzado y una austenita retenida optimizada. La tenacidad, la dureza y la resistencia al desgaste mejoradas proporcionan un rendimiento superior en las industrias de minería, cemento, acero, papel y eólica.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFLos rodamientos de rodillos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF están diseñados para rodillos de respaldo en soportes de laminación, ofreciendo una capacidad de carga excepcional, alta precisión y una vida útil prolongada en condiciones de carga extremas, contaminación y lubricación severa. Diseñados con acero Super-TF avanzado y múltiples configuraciones de jaula, mejoran la durabilidad, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la precisión de la laminación en aplicaciones de procesamiento de acero y metales.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodamientos de rodillo de apoyo NSK Sendzimir
Los rodamientos de rodillos de respaldo NSK para fresadoras con grupos están diseñados con la resistencia de anillo y la precisión de funcionamiento requeridas para apoyar la fabricación precisa de chapas y planchas. Con opciones avanzadas que incluyen nuestro acero STF de larga duración y un innovador diseño de sello, soportan cargas pesadas y desafíos de lubricación para ofrecer una vida útil larga y confiable.
Folleto de máquinas de fundición continua de cojinetes de rodillos esféricos NSK SWR
Los rodamientos de rodillos esféricos de la serie NSK SWR están diseñados para máquinas de fundición continua en el procesamiento de acero y metales, lo que ofrece una resistencia superior al desgaste, vida útil de descamación y tenacidad del núcleo. Diseñados para cargas pesadas, contaminación y velocidades ultrabajas, prolongan la vida útil del segmento de rodillos y reducen el tiempo improductivo no planificado.