Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter45 mm
- Radio de filete1.1 mm
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Outside Diameter85 mm
- Altura total19 mm
- Longitud total85 mm
- Overall Width19 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.82 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105052
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6209DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 45 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 85 mm para uso industrial.
- Número de catálogo del fabricante6209DDUC3
- Número de Upc del fabricante029176064425
- RPM Máx.5300 rpm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +100 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial31500 N
- Capacidad de carga estática radial20400 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176064425
Descripción general
Descripción del fabricante
6209 DDUC3 BRG