Motion
02-155321
KTG4V-3 60 Válvulas proporcionales de diseño sin OBE - 24 V CC, controladas por solenoide, montaje en subplaca, 4 gpm, 5000 psi
Artículo MI #07265268
No. Fabricante 02-155321
Precio781.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KTG4V-3 60 Válvulas proporcionales de diseño sin OBE - 24 V CC, controladas por solenoide, montaje en subplaca, 4 gpm, 5000 psi
Artículo MI #07265268
No. Fabricante 02-155321
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
Precio781.74 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Controlado por solenoide
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KTG4V-3S-2B15N-M-U-H5-60
  • Sin retroalimentación de carrete y sin electrónica incorporada
  • Proporciona un flujo de aceite controlado en proporción a la señal de comando
  • Amplia gama de opciones de carrete y caudal disponibles
  • Requiere alimentación de 24V CC y dos amplificadores/accionadores de válvula de solenoide con PWM de salida y control de corriente de salida
  • Conexión eléctrica: conectores 2 DIN 43650
  • El uso de juntas tóricas Viton® en todo el sistema proporciona capacidad multifluido y evita que los fluidos externos entren en contacto con las piezas internas de la válvula

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"