Motion
609VVC3

NSK
609VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07265480
No. Fabricante 609VVC3
Precio20.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
609VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07265480
No. Fabricante 609VVC3
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
Su precio$20.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • Altura total
    9 mm
  • Longitud total
    24 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 609VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 9 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 7 mm, sellado doble para mayor fiabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    609VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176024573
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176024573

Descripción general

Descripción del fabricante
609VV C3 (609VVMC5E)
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like