Motion
AW40-04D-8-XG

SMC
AW40-04D-8-XG

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto 1/2 BSPT
Artículo MI #07265750
No. Fabricante AW40-04D-8-XG
Precio93.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AW40-04D-8-XG

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto 1/2 BSPT
Artículo MI #07265750
No. Fabricante AW40-04D-8-XG
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
Precio93.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Peso
    510 g

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR DE FILTRO AW40-04D-8-XG , MODULAR