Motion
EM30008
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 48 , caja ABIERTA, 60 Hz, base 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07265969
No. Fabricante EM30008
Precio1,106.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 48 , caja ABIERTA, 60 Hz, base 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07265969
No. Fabricante EM30008
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
Precio1,106.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud total de la dimensión C
    9.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    71.40 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    M
  • Número de Upc del fabricante
    781568787083
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568787083

Descripción general

Descripción del fabricante
EM30008 1/3 HP 1200 480V ODP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"